Burghiu de centrare din carbură A 2 mm

Cod articol: 121001 2
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC k13 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 333
  • Tip: A
  • Toleranţă ⌀ nominal: k13
  • Unghi de teşire: 60

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 333
Tip A
Toleranţă ⌀ nominal k13
Unghi de teşire 60 grad
Direcţie de tăiere pe dreapta
Coadă tip Coadă cilindrică cu h6
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
⌀ nominal DC 2 mm
Pentru ⌀ piesei 15 − 20 mm
⌀ cozii Ds 5 mm
Toleranţa arborelui h6
Lungimea totală L 40 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,06 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 121001 2
EAN / GTIN 4045197596505
Număr producător 121001 2

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
40
Oţel < 55 HRC
H
20
Oţel < 60 HRC
H
15
Oţel < 67 HRC
H
10
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Bară rotundă ascuţită din HM (carbură). Canale în formă de spirală.
Pentru materiale de până la 62 HRC.