Burghiu de centrare din carbură A 0,8 mm

Cod articol: 121001 0,8
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 333
  • Tip: A
  • Toleranţă ⌀ nominal: k13
  • Unghi de teşire: 60

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 333
Tip A
Toleranţă ⌀ nominal k13
Unghi de teşire 60 grad
Direcţie de tăiere pe dreapta
Coadă tip Coadă cilindrică cu h6
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
⌀ nominal DC 0,8 mm
Pentru ⌀ piesei 4 − 6 mm
⌀ cozii Ds 3,15 mm
Toleranţa arborelui h6
Lungimea totală L 20 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,01 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 121001 0,8
EAN / GTIN 4045197594563
Număr producător 121001 0,8

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
40
Oţel < 55 HRC
H
20
Oţel < 60 HRC
H
15
Oţel < 67 HRC
H
10
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Bară rotundă ascuţită din HM (carbură). Canale în formă de spirală.
Pentru materiale de până la 62 HRC.
Cu un singur tăiş!

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ DC k13 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături