Scară pentru groapă în trepte 4 trepte, inclusiv balustrade

Cod articol: 12041
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Scară specială

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 12041
    EAN / GTIN 4031405120419
    Număr producător 012041
    L-Număr L90240 34

    Descriere

    Descriere:

    • Scară de scară din aluminiu
    • Trepte adânci de 80 mm cu tălpi antiderapante pentru trepte Clip-Step R13
    • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
    • Șine de ieșire ranforsate de 1,0 m pentru o traversare sigură
    • Platformă foarte lată, reglabilă pe înălțime (550 x 240 mm), realizată din tablă perforată din aluminiu antiderapantă R13, pentru intrarea/ieșirea sigură și blocarea scării la marginea gropii de excavare
    • Plăci de picior cu gheare pentru un stand sigur la unghiul corect de atac
    • Extensibil flexibil cu piese opționale de conectare
    • Spațiere pași: 263 mm
    • Înclinarea conductorului: 70°
    • Sarcină maximă: 150 kg

    Caracteristică:

    • Adâncime max. De excavare: 1050 mm
    • Adâncime minimă de excavare: 800 mm
    • Balustrade incluse: da
    • Lățime coloană: 25 mm
    • Înălțimea coloanei: 73 mm
    • Lungime conductor: 2250 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Aluminiu
    • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
    • Instalare necesară: A se monta fără unelte
    • Înclinare: 70 °
    • Lățime platformă: 550 mm
    • Lungime platformă: 240 mm
    • Anti-alunecare: Clip-pas R13
    • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
    • Spațiere treaptă/treaptă: 263 mm
    • Număr de trepte/trepte: 4 trepte
    • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
    • Lățimea treptei: 440 mm
    • Execuție pas: Etape
    • Lățime exterioară inferioară: 490 mm
    • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături