Trepte-pit scara de groapă-inserați 4 pași

Cod articol: 12044
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Scară specială

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 12044
    EAN / GTIN 4031405120440
    Număr producător 012044

    Descriere

    Descriere:

    • Conductor plug-in din aluminiu
    • Extinderea flexibilă a scării de excavare prin două piese diferite de conectare
    • Trepte adânci de 80 mm cu tălpi antiderapante pentru trepte Clip-Step R13
    • Instalare ușoară și rapidă datorită conexiunilor de conectare cu cârlig de blocare
    • Conversia fără unelte a plăcilor de picior cu gheare de la scara de excavare la partea de introducere
    • Greutate redusă a componentelor individuale
    • Economie de spațiu pentru transport și depozitare

    Caracteristică:

    • Adâncime max. De excavare: 2100 mm
    • Adâncime minimă de excavare: 1800 mm
    • Lățime coloană: 25 mm
    • Înălțimea coloanei: 73 mm
    • Lungime conductor: 1360 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Aluminiu
    • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
    • Instalare necesară: A se monta fără unelte
    • Înclinare: 70 °
    • Anti-alunecare: Clip-pas R13
    • Spațiere treaptă/treaptă: 263 mm
    • Număr de trepte/trepte: 4 trepte
    • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
    • Lățimea treptei: 370 mm
    • Execuție pas: Etape
    • Lățime exterioară inferioară: 420 mm
    • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături