Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm 55 mm

Cod articol: 119000 55
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 55 mm
Materialul sculei Carbura
Inel colorat fără
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 119000 55
EAN / GTIN 4014586240428
Număr producător 63127129010

Tabel de aplicaţii

Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Carotă din carbură de înaltă performanțăcu suport QuickIN. Pentru o durată de viață maximă a sculei și o performanță excelentă de tăiere.
Lungime totală: 77 mm pentru toate dimensiunile carotelor.

Adaptat pentru:

Mașini de carotat FEIN cu suport QuickIN pentru schimbarea rapidă și fără cheie a sculelor. Cu adaptor potrivit și pentru alte mărci. Carota prelucrează doar un inel subţire de material, economisind astfel aprox. 40% − 60% din timpul destinat procesului de aşchiere.

Livrare:

Fără vârf ejector.

Notă:

Pentru maşinile de carotat FEIN, consultaţi codurile 076520/ 076524/ 076526 grupa nr. 0 − Echipamente pentru atelier.
La utilizarea carotelor cu codurile 119010 şi 119000 este necesar vârful de centrare cu codul 119019.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături