{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 50 mm | |
Materialul sculei | Carbura | |
Adâncime de tăiere/aşchiere | 35 mm | |
Lungimea totală L | 77 mm | |
Tip produs | Carotă |
Cod articol | 119000 50 | |
EAN / GTIN | 4014586240374 | |
Număr producător | 63127124017 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm 50 mm
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
94,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
158,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
95,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
247 livrabil imediat
44,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Toleranţă ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | |
Inel colorat | fără | fără | fără | |
⌀ nominal DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
⌀ cozii | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |
Tip produs | Carotă | Carote | Carote | Carote |