{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 17 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Coadă Weldon | |
⌀ cozii | 19 mm | |
Adâncime de tăiere/aşchiere | 30 mm | |
Tip produs | Carotă |
Cod articol | 118780 17 | |
EAN / GTIN | 4045197514639 | |
Număr producător | 118780 17 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Carotă din carbură Adâncime de tăiere 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 17mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
43,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat
78,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
46,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat
23,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | ridicat | plat | plat | |
Inel colorat | fără | fără | fără | |
⌀ nominal DC | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | Coadă Weldon | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cu trei suprafeţe de prindere |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Tip produs | Carotă | Carote | Carote | Carote |