{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Coadă Weldon | |
⌀ cozii | 19 mm | |
Adâncime de tăiere/aşchiere | 30 mm | |
Tip produs | Carotă |
Cod articol | 118780 16 | |
EAN / GTIN | 4045197514622 | |
Număr producător | 118780 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Carotă din carbură Adâncime de tăiere 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 16mm
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
43,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat
78,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
462 livrabil imediat
46,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
235 livrabil imediat
23,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Toleranţă ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | |
Execuţie | ridicat | plat | plat | |
Inel colorat | fără | fără | fără | |
⌀ nominal DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Tip produs | Carotă | Carote | Carote | Carote |