Burghiu în trepte HSS-E, neacoperită, ⌀ tăişurilor: MFmm

Cod articol: 118320 MF
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ tăişurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Coadă tip: Coadă cu trei suprafeţe de prindere

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS E
Standard Normă de fabricaţie
Coadă tip Coadă cu trei suprafeţe de prindere
Înălţimea treptelor 4 mm
Lungimea totală 94 mm
⌀ cozii 12 mm
Inel colorat fără
Tip produs Burghie în trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 118320 MF
EAN / GTIN 4045197966681
Număr producător 118320 MF

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu burghiu de centrare cilindric, dimensiunile ⌀ marcate în canal. Coadă cu 3 suprafeţe de prindere.
Burghiu în trepte combinat (găuri filetate şi străpunse) pentru filete metrice cu pas fin (conform DIN 60423) M12×1,5; M16×1,5; M20×1,5; M25×1,5; M32×1,5; M40×1,5

Aplicaţie:

Găurire şi debavurare, grosime maximă a materialului = înălţimea treptelor (consultaţi tabelul).