Burghiu în trepte HSS-E 50-60 mm

Cod articol: 118320 50-60
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ tăişurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Coadă tip: Coadă cu trei suprafeţe de prindere

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 50 mm - 60 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS E
Standard Normă de fabricaţie
Coadă tip Coadă cu trei suprafeţe de prindere
Înălţimea treptelor 5 mm
Lungimea totală 119 mm
⌀ cozii 13 mm
Trepte de găurire cu increment de 1 mm
Inel colorat fără
Tip produs Burghie în trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 118320 50-60
EAN / GTIN 4045197036629
Număr producător 118320 50-60

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu burghiu de centrare cilindric, dimensiunile ⌀ marcate în canal. Coadă cu 3 suprafeţe de prindere.

Aplicaţie:

Găurire şi debavurare, grosime maximă a materialului = înălţimea treptelor (consultaţi tabelul).