Execuţie:
montat
Descriere:
Fabricat din oțel unghiular, sudat, acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Platforma este realizată din tablă de material lemnos derivat, suprafață decor fag. 4 roți pivotante, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. 2 cu frâne, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 600
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 600
Înălțimea platformei (mm): 199
Lungime totală (mm): 600
Lățimea totală (mm): 600
Înălțime totală (mm): 199
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3