Burghiu foarte lung cu coadă cilindrică HSS N 11,5R2 mm

Cod articol: 116760 11,5R2
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 1870 R2
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 11,5 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 1870 R2
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Unghiul elicei 16-30 grad
Coadă tip Con Morse
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 232,8 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 250 mm
Lungimea totală L 375 mm
Dimensiune con Morse CM 1
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,1 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 116760 11,5R2
EAN / GTIN 4045197035264
Număr producător 116760 11,5R2

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Precizie ridicată a concentricităţii. Grosimea miezului şi creşterea diametrului sunt standard.
Suprafaţă supusă unui tratament special.
Pentru găuri adânci este necesară evacuarea repetată a aşchiilor, precum şi o răcire suficientă.Versiune cu spirală normală. Avantajoasă din punctul de vedere al preţului.
Cu geometrie la vârf Forma A.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.