{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 1870 R2 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 16-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 233,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 250 mm | |
Lungimea totală L | 375 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 1 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116760 11R2 | |
EAN / GTIN | 4045197035257 | |
Număr producător | 116760 11R2 |