Cadru mobil

Cod articol: 1167
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Cărucior lăzi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1167
    EAN / GTIN 4017976011677
    Număr producător 1167
    L-Număr L90080 414

    Descriere

    Execuţie:

    montat

    Descriere:

    Fabricat din oțel unghiular, cu platformă din oțel sudat, acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. 4 roți pivotante, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. 2 cu frâne, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 400
    Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 500
    Lățimea suprafeței de lucru (mm): 500
    Înălțimea platformei (mm): 185
    Lungime totală (mm): 500
    Lățimea totală (mm): 500
    Înălțime totală (mm): 185
    Anvelope: TPE
    Dimensiunea roților (mm): 125 x 32

    Notă:

    în conformitate cu EN 1757-3

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături