Cărucior cu mâner ″GREY EDITION

Cod articol: 1161/7016
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Cărucior cu mâner de apucare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1161/7016
    EAN / GTIN 4017976611617
    Număr producător 1161/7016
    L-Număr L90080 1296

    Descriere

    Execuţie:

    Neasamblat

    Descriere:

    Rotile cu mâner în versiunea ″GREY EDITION″. Sudat din oțel tubular, acoperit cu pulbere de culoare gri antracit RAL 7016. Cu platformă din lemn, platformă cu placă din material lemnos derivat așezată în cadru, suprafață gri mediu. Mânerul poate fi înșurubat. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE (care nu lasă urme), butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă, frâne pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 250
    Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 600
    Lățimea suprafeței de lucru (mm): 500
    Înălțimea platformei (mm): 195
    Lungime totală (mm): 890
    Lățimea totală (mm): 500
    Înălțime totală (mm): 860
    Anvelope: TPE
    Dimensiunea roților (mm): 125 x 32

    Notă:

    în conformitate cu EN 1757-3

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături