Scară de extensie cu trepte cu bara transversală standard 2x17 trepte

Cod articol: 11617
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Scară cu extensie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 11617
    EAN / GTIN 4031405116177
    Număr producător 011617
    L-Număr L90110 284

    Descriere

    Descriere:

    • Scară de trepte din aluminiu
    • Tuburi dreptunghiulare stabile
    • Caneluri pătrate 30 x 30 mm canelate pe ambele părți
    • conexiune de 4 ori cu bară/bară sertizată
    • Reglare ușoară a înălțimii de la o treaptă la o treaptă datorită cârligului de prindere cu blocare automată a dispozitivului de ridicare
    • Scara superioară de la dimensiunea 2 x 14 trepte cu role de perete
    • Fitinguri de ghidare rezistente la coroziune
    • Scări de până la 3,0 m cu pantofi pentru scări nivello®
    • Spațiere între rânduri: 280 mm
    • Lățime cablu: 420 mm (fără traversă)
    • Sarcină maximă: 150 kg
    • Traversă standard cu saboți de scară antiderapanți cu o lățime optimă față de produsul selectat pentru un suport sigur și urcare pentru scări de aterizare peste 3,0 m. traversa este furnizată lejer și este înșurubată de două ori la capătul inferior al barei de legătură
    • Observație: Conform standardului, secțiunea de scară glisantă atașată nu poate fi separată de scară pentru lungimi mai mari de 3,0 m.

    Caracteristică:

    • Înălțime de lucru: 10000 mm
    • Lățime exterioară: 420 mm
    • Lățime coloană: 25 mm
    • Înălțimea coloanei: 85 mm
    • Lungime extinsă: 8900 mm
    • Lungime retrasă: 4900 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Aluminiu
    • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
    • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
    • Număr de trepte/trepte: 2x17 runguri
    • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
    • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
    • Lățimea șinei transversale: 1200 mm
    • Execuție pas: Germeni
    • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături