{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de găurire | 6 mm - 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de burghie | 41 | |
Increment | 0,1 mm | |
cu cutie | da | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 115450 6-10 | |
EAN / GTIN | 4045197875556 | |
Număr producător | 115450 6-10 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Set de burghie elicoidale HSS-E Cod 114580 în cutie 6-10
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
794,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat
382,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
190 livrabil imediat
297,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperit | TiN |
Domeniu de găurire | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |