Set de burghie elicoidale HSS-Co8 Cod 114550 în cutie 1-13KB

Cod articol: 115370 1-13KB
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 338
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 135
  • Unghiul elicei: 35

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de găurire 1 mm - 13 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS Co 8
Standard DIN 338
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 135 grad
Unghiul elicei 35 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Număr de burghie 29
⌀ găurii de centrare 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Increment 0,5 mm
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 115370 1-13KB
EAN / GTIN 4062406098148
Număr producător 115370 1-13KB

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
37
Oţel < 900 N/mm²
P
31
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Alcătuit din burghie elicoidale DIN 338.