Schelă pliabilă 0,75 x 1,80 m cu stabilizator Înălțimea platformei 3,80 m

Cod articol: 115139
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Schelă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 115139
    EAN / GTIN 4031405947580
    Număr producător 115139

    Descriere

    Descriere:

    • Schela de rulare din tub rotund stabil din aluminiu cu piese de cadru sudate
    • Cadru pliabil din tuburi dreptunghiulare cu balamale autoblocante
    • Economie de spațiu pentru transport și depozitare
    • Patru role pivotante Ø 125 mm cu introducere centrică a sarcinii și axe
    • Platformă rezistentă la trepte pentru un stand ferm
    • Panouri laterale și rame de balustradă din aluminiu cu bandă integrată pentru genunchi pentru protecție la cădere (de la înălțimea platformei 2,8 m)
    • Asamblare și demontare ușoară fără unelte
    • Diferite lățimi de platformă disponibile (0,75/1,35 m)
    • Lungimea platformei este de 2,45 m și 3,0 m la cerere
    • Înălțimi de lucru de până la 13,8 m..
    • Testat GS conform din EN 1004
    • Clasa de sarcină/grupul de schele 2: 1,5 kN/m²
    • Pentru a îndeplini cerințele din EN 1004-1:2021, această schelă trebuie remontată
    • Opțiunea 1 – conversia la MSG: 2 șinele de siguranță ale ansamblului (nr. stoc 027991) sunt necesare pentru asamblarea, dezasamblarea și conversia în siguranță
    • Opțiunea 2 – conversia în SG: Înlocuiți balustradele pe lungime cu schele cu role de protecție de siguranță pe lungimea corespunzătoare a schelei (2 unități de nivel platformă Pro). Înlocuiți partea frontală a cadrului de balustradă (nivelul platformei superioare) cu partea frontală a cadrului de balustradă SG, la lățimea corespunzătoare. Nu există bare diagonale deasupra primei platforme

    Caracteristică:

    • Număr de declanșatoare: 4
    • Înălțime de lucru: 6040 mm
    • Schele de balastare, pentru exterior, structura centrala: 20 kg
    • Schele de balastare, pentru exterior, structura laterala: 170 kg
    • Balastarea schelei, în interior, structura centrală: 0 kg
    • Schele de balastare, interior, structura laterala: 60 kg
    • Capacitate de încărcare: 1,5 kN/m2
    • Clasa de lățime: W06
    • Utilizare în exterior, construcție centrală: Posibilă și permisă
    • Utilizare în exterior, construcție laterală: Posibilă și permisă
    • Utilizare în interior, construcție centrală: Posibilă și permisă
    • Utilizare în interior, construcție laterală: Posibilă și permisă
    • Lăţimea cadrului: 2708 mm
    • Înălțime schelă: 5140 mm
    • Lungime schelă: 3834 mm
    • Observație: Numai cu accesoriile sunt conforme cu din EN 1004-1:2021
    • Clasa de sarcină: 2
    • Material: Aluminiu
    • Instalare necesară: A se monta fără unelte
    • Lățime platformă: 750 mm
    • Înălțime platformă: 4040 mm
    • Lungime platformă: 1800 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături