{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de găurire | 1 mm - 10 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de burghie | 150 | |
Increment | 0,5 mm | |
cu cutie | da | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 115120 1-10C | |
EAN / GTIN | 4045197657671 | |
Număr producător | 115120 1-10C |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Set de burghie elicoidale HSS Cod 114150 în cutie, neacoperit, Tip: 1-10C
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
586,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
171,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
HOLEX CleverDrill Set de burghie elicoidale HSS Cod 114031 în cutie, neacoperit, Mărime coadă: 1-10C
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
395,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
cu cutie | da | da | da |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Tip | N | N | N |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |