{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de găurire | 1 mm - 10 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de burghie | 19 | |
Increment | 0,5 mm | |
cu cutie | da | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 115120 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024381 | |
Număr producător | 115120 1-10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set de burghie elicoidale HSS Cod 114150 în cutie 1-10
La cerere
În stoc
216 livrabil imediat
100,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
310 livrabil imediat
58,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Domeniu de găurire | 1 ;10 | 1 ;10 |
Inel colorat | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu |
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Unghiul la vârf | 118 | 118 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 |
Tip | N | N |