Burghiu elicoidal HSS Cod 114000 ca set de schimb, neacoperit, Tip: 1-10,5

Cod articol: 115020 1-10,5
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de găurire 1 mm - 10,5 mm
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei HSS
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Număr de burghie 24
⌀ găurii de centrare 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Increment 0,5 mm
cu cutie nu
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 115020 1-10,5
EAN / GTIN 4045197024121
Număr producător 115020 1-10,5

Descriere

Execuţie:

Alcătuit din burghie elicoidale DIN 338.
În plus, dimensiuni intermediare pentru găuri de centrare pentru filetare de ⌀ 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu elicoidal HSS Cod 114000 ca set de schimb, neacoperit, Tip: 1-10,5

Burghiu elicoidal HSS Cod 114000 ca set de schimb, neacoperit, Tip: 1-10,5

La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
24,40 €
La cerere
În stoc
235 livrabil imediat
46,75 €
La cerere
În stoc
248 livrabil imediat
86,63 €
49,40 €
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
64,68 €
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
196,50 €
149,00 €
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
142,50 €
109,00 €
Număr de dinţi Z 2 2 2 2 2 2
Domeniu de găurire 1 mm - 10,5 mm 1 mm - 10,5 mm 1 mm - 10,5 mm 1 mm - 10,5 mm 1 mm - 10,5 mm 1 mm - 10,5 mm
Inel colorat fără fără fără fără albastru fără
⌀ găurii de centrare 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Unghiul la vârf 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad
Tip N N N N INOX N
Tip produs Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal