{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de găurire | 1 mm - 10,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de burghie | 24 | |
⌀ găurii de centrare | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Increment | 0,5 mm | |
cu cutie | da | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 115000 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197024053 | |
Număr producător | 115000 1-10,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Set de burghie elicoidale HSS Cod 114000 în cutie 1-10,5
La cerere
În stoc
169 livrabil imediat
48,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
25,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
146,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de burghie | 24 | 24 | 24 |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperit | neacoperit |
Increment | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
cu cutie | da | nu | nu |