Burghiu elicoidal HSS-E-PM HPC 4,5 mm

Cod articol: 114610 4,5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,84 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,70 € / buc.
La cerere
În stoc
315 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 338
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130
  • Unghiul elicei: 38

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 4,5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 338
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Unghiul elicei 38 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
adâncime maximă de găurire recomandată L2 40,3 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 47 mm
Lungimea totală L 80 mm
⌀ cozii Ds 4,5 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,05 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114610 4,5
EAN / GTIN 4045197856296
Număr producător 114610 4,5

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 750 N/mm²
P
50
Oţel < 900 N/mm²
P
40
Oţel < 1100 N/mm²
P
25
Oţel < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu elicoidal HPC ultraperformant pentru materiale înalt aliate şi foarte rezistente. Deosebit de stabil datorită miezului întărit şi profilului parabolic al canalului de aşchii. Vârf cu corectare a unghiului de aşchiere. Rotire precisă pentru găuri exacte.
Cu vârf de forma S.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături