{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 1,4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 15,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 18 mm | |
Lungimea totală L | 40 mm | |
⌀ cozii Ds | 1,4 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114030 1,4 | |
Număr producător | 114030 1,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 1,4 |
La cerere
În stoc
611 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
2,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
227 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
7,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |