{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Borområde | 1 mm - 13 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | INOX | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal bor | 25 | |
Bor i stigende størrelse | 0,5 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Cod articol | 114018 1-13 | |
EAN / GTIN | 4062406877637 | |
Număr producător | 114018 1-13 |