{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 17,75 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 35,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 62 mm | |
Lungimea totală L | 123 mm | |
⌀ cozii Ds | 17,75 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113230 17,75 | |
EAN / GTIN | 4045197006257 | |
Număr producător | 113230 17,75 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E N 17,75 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
107,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
67,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
115,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
30,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
57,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
99,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 123 | 123 | 123 | 228 | 228 | 228 |
⌀ nominal DC | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Con Morse | Con Morse | Con Morse |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 62 | 62 | 62 | 130 | 130 | 130 |