Există o alternativă la acest produs

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS 7 mm

Cod articol: 113005 7
Reducere
2,94 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie CleverDrill
    ⌀ nominal DC 7 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei HSS
    Standard DIN 1897
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal h8
    Unghiul la vârf 130 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară nu
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 23,5 mm
    Lungimea canalului de aşchii Lc 34 mm
    Lungimea totală L 74 mm
    ⌀ cozii Ds 7 mm
    Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,08 mm/rot
    Inel colorat fără
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 113005 7
    EAN / GTIN 4045197952394
    Număr producător 113005 7

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    80
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    63
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    35
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    32
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    25
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    20
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Burghiu stabil pentru toate aplicaţiile standard. Comportament îmbunătăţit la găurire datorită ascuţirii în cruce. Grosime şi conicitate standard a miezului. Profil ascuţit. Suprafaţă: Canal elicoidal.

    Recomandare:

    Adâncimea maximă de găurire:
    L2 = LC - 1,5 × DC.