Set de microburghiu HSS-E-PM N 1,70 mm

Cod articol: 112305 1,70
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC -0,004 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 1899 A
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / -0,004
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal D 1,7 mm
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 1899 A
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal 0 / -0,004
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h8
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Număr de burghie 5
Lungimea canalului de aşchii Lc 12,4 mm
Lungimea totală L 30 mm
⌀ cozii Ds 2 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,052 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 112305 1,70
EAN / GTIN 4067263761327
Număr producător 112305 1,70

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu special, cu coadă întărită, precizie ridicată a concentricităţii şi ascuţire de precizie a vârfului.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.