{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal D | 0,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 1899 A | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / -0,004 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de burghie | 5 | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 6,3 mm | |
Lungimea totală L | 25 mm | |
⌀ cozii Ds | 1,5 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,024 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 112305 0,80 | |
EAN / GTIN | 4067263761150 | |
Număr producător | 112305 0,80 |