Burghiu de centrare din HSS-E pentru maşini CNC 120° N 8 mm

Cod articol: 112110 8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
683 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h6 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Unghiul la vârf: 120

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Toleranţa arborelui h6
⌀ nominal DC 8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS E
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h6
Unghiul la vârf 120 grad
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 25 mm
Lungimea totală L 79 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,05 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu de centruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 112110 8
EAN / GTIN 4045197001283
Număr producător 112110 8

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
87
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
37
Oţel < 900 N/mm²
P
31
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

≥ ⌀ 6 mm cu prindere conform DIN 1835-B.
Ascuţire la vârf exactă cu tăiş transversal subţire − printr-o găurire uşoară şi precizie ridicată a formei găurii de centrare. Foarte stabil datorită canalului de aşchii scurt.

Execuţie - Imagine:

Unghiul la vârf al burghiului de centrare şi cel al burghiului următor sunt identice.
Burghiu de centruire următor pentru maşinile cu comandă numerică, găureşte rapid datorită căii de centruire scurte.

Aplicaţie:

Cu un unghi al vârfurilor de 120° pentru ca tăişurile burghiului următor să pătrundă uşor.

Notă:

Folosiţi turaţia corespunzătoare pentru ⌀ real de găurire (nu cea generală pentru ⌀ exterior al burghiului).