{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Toleranţa arborelui | h6 | |
⌀ nominal DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Unghiul la vârf | 120 grad | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu de centruire |
Cod articol | 112110 6 | |
EAN / GTIN | 4045197001276 | |
Număr producător | 112110 6 |