Scară de acoperiș maro-roșcat 10 trepte

Cod articol: 11206
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Scară de acoperiş

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 11206
EAN / GTIN 4031405112063
Număr producător 011206
L-Număr L90110 648

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru toate acoperitoarele de acoperiș comune și înclinațiile acoperișului de la 22,5° la 60° conform din 4567-4
  • Bare realizate din profil robust din aluminiu
  • Pistele triunghiulare adaptate la panta acoperișului cu o rezistență puternică pentru un suport sigur
  • O distanță mare între acoperișul acoperișului și treapta pentru a proteja împotriva deteriorării învelișului acoperișului
  • Urechi de conectare integrate pentru atașarea ușoară a oricărui număr de piese de conductor
  • Disponibil în aluminiu natural și patru straturi de acoperire (roșu cărămiziu, maro roșiatic, maro RAL 8028, gri antracit RAL 7016)
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Lățime cablu: 330 mm
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Lățime exterioară: 330 mm
  • Design color: Pulbere maro roșu acoperită
  • Înălțimea coloanei: 90 mm
  • Lungime conductor: 2800 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Acoperită cu aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 10 rune
  • Execuție pas: Germeni