{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Unghi de teşire | 60 grad | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ nominal DC | 6,3 mm | |
Pentru ⌀ piesei | 100 − 150 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
s − 0,1 | 14 mm | |
Lungimea totală L | 71 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu de centrare |
Cod articol | 111200 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197000415 | |
Număr producător | 111200 6,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu de centrare HSS-E A cu suprafaţă aplatizată, neacoperită, ⌀ nominal DC k12: 6,3mm
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
36,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
423 livrabil imediat
24,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
19,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
53,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
191 livrabil imediat
36,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Standard | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 |
Toleranţa arborelui | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Unghi de teşire | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Tip | A | A | A | A | A |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | 0,05 mm/rot | 0,05 mm/rot | 0,05 mm/rot | 0,05 mm/rot |