{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Unghi de teşire | 60 grad | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ nominal DC | 1 mm | |
Pentru ⌀ piesei | 6 − 8 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,15 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Lungimea totală L | 31,5 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu de centrare |
Cod articol | 111100 1 | |
EAN / GTIN | 4045197000309 | |
Număr producător | 111100 1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu de centrare HSS-E A, TiAlN, ⌀ nominal DC k12: 1mm
La cerere
În stoc
717 livrabil imediat
14,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.375 livrabil imediat
4,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.364 livrabil imediat
3,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
905 livrabil imediat
4,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
875 livrabil imediat
19,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru ⌀ piesei | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm |
Lungimea totală L | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm |
⌀ nominal DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Standard | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Tip | A | A | A | R | A |