Set atelier pentru camioane, sistem modular

Cod articol: 1088718
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Extractor cu trei braţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1088718
    EAN / GTIN 4036976106244
    Număr producător 1088718
    L-Număr L60160 4708

    Descriere

    Descriere:

    Sistem modular clar
    Cu acest set puteți asambla singuri în câteva secunde 12 modele obișnuite, inclusiv fusul hidraulic
    Braț transversal cu 2 brațe cu scală de reglare pentru reglarea uniformă a cârligelor de declanșare. Permite o smulgere centrică și optimizată din punct de vedere al forței chiar și cu cele mai mari forțe de smulgere
    Accesibil pe un panou de perete perforat.

    Caracteristică:

    • Număr de brațe: 2
    • Design: incl. placă perforată
    • Ax hidraulic: 1.06/HSP1
    • 1000 V izolat: nu
    • Date 3D disponibile: nu
    • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
    • Cârlig paralel deplasabil: nu
    • Cârlig orientabil: nu
    • Frână de cârlig prezentă: nu
    • Fus hidraulic disponibil: da
    • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: nu
    • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
    • Șuruburi incluse: nu
    • Gradație disponibilă: da
    • Suport de prindere disponibil: nu
    • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
    • Vârful fusului poate fi înlocuit: nu
    • Brațe reversibile disponibile: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături