Scară simplă cu trepte fără bară transversală 16 trepte

Cod articol: 10016
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Scară rezemată

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 10016
    EAN / GTIN 4031405100169
    Număr producător 010016
    L-Număr L90110 306

    Descriere

    Descriere:

    • Scară de trepte din aluminiu
    • Tuburi dreptunghiulare stabile
    • Caneluri pătrate 30 x 30 mm canelate pe ambele părți
    • conexiune de 4 ori cu bară/bară sertizată
    • Spațiere între rânduri: 280 mm
    • Lățime cablu: 420 mm (fără traversă)
    • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
    • Sarcină maximă: 150 kg
    • Observație: Scările de peste 3,0 m pot fi utilizate fără traversă numai dacă sunt utilizate exclusiv în scopul propus (de exemplu, instalate permanent, agățate, fixate cu o centură)

    Caracteristică:

    • Înălțime de lucru: 5800 mm
    • Lățime exterioară: 420 mm
    • Lățime coloană: 25 mm
    • Înălțimea coloanei: 73 mm
    • Lungime conductor: 4720 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Aluminiu
    • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
    • Instalare necesară: Complet asamblate
    • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
    • Număr de trepte/trepte: 16 rune
    • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
    • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
    • Execuție pas: Germeni
    • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături