Execuţie:
Umplere de foarte înaltă calitate cu pansamente sterile marca Söhngen®.
Conținut conform DIN 13169.
Conţinut:
- 4× pungi de plastic vidate PE 300 x 400 x 0,05 mm (204030)
- 1× pungi de plastic vidate PE 250 x 350 x 0,05 mm (204032)
- 2× pătură de salvare SIRIUS® 210 x 160 cm (701001)
- 2× material de badajat DIN SO 60 x 80 cm (1003009)
- 4× aluderm® comprese pentru ochi DuOcul (1003340)
- 2× aluderm® pachet bandaj DIN mic (1003371)
- 6× aluderm® pachet bandaj DIN mediu (1003372)
- 2× aluderm® pachet bandaj DIN mare (1003373)
- 6× DERMOTEKT® comprese 10 x 10 cm a câte 2 bucăți (1003401)
- 4× bandă de fixare WS 4 m x 6 cm (1004101)
- 4× bandă de fixare WS 4 m x 8 cm (1004102)
- 2× pânze nețesute 200 x 300 mm a câte 5 bucăți (1005007)
- 4× măşti de protecţie pentru gură uz medical EN 14683-2019 IIR individuale (1005317)
- 2× SÖHNGEN® Pore 5 m x 2,50 cm (1008111)
- 2× set de leucoplasturi bandaj rapid 10 x 6 cm 12 bucăți (1008213)
- 2× sortiment aluderm®-aluplast mici (1009152)
- 8× șervețele umede pentru curățarea individuală a pielii intacte (1009308)
- 4× pânză triunghiulară V SO RD (1010015)
- 2× set mănuși cu câte 4 bucăți din vinil mari (1010073)
- 2× compresă instant rece mică începând de la 200 cm² (1012042)
- 1× foarfecă de prim ajutor pentru îmbrăcăminte 19 cm îndoită (2001008)
- 1× instrucțiuni de prim ajutor SO măsuri de urgență la locul accidentului (8001005)
Notă:
Pansamentele sterile de la SÖHNGEN se pot folosi timp de 20 de ani de la data producţiei imprimată pe produs.