Set de completare, Tip: 1

Cod articol: 098547 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 13157
Tip produs Set de completare pentru trusa de prim-ajutor

Identificare și clasificare

Cod articol 098547 1
EAN / GTIN 4250108801207
Număr producător 3003018
Producător W. Söhngen GmbH, Platter Straße 84, 65232 TAUNUSSTEIN, Deutschland, www.soehngen.com

Descriere

Execuţie:

Umplere de foarte înaltă calitate cu pansamente sterile marca Söhngen®.
Conținut conform DIN 13157.

Conţinut:

  • 2× pungi de plastic vidate PE 300 x 400 x 0,05 mm (0204030)
  • 1× pătură de salvare SIRIUS® 210 x 160 cm (0701001)
  • 1× material de badajat DIN SO 60 x 80 cm (1003009)
  • 2× aluderm® comprese pentru ochi DuOcul (1003340)
  • 1× aluderm® pachet bandaj DIN mic (1003371)
  • 3× aluderm® pachet bandaj DIN mediu (1003372)
  • 1× aluderm® pachet bandaj DIN mare (1003373)
  • 3× DERMOTEKT® comprese 10 x 10 cm a câte 2 bucăți (1003401)
  • 2× bandă de fixare WS 4 m x 6 cm (1004101)
  • 2× bandă de fixare WS 4 m x 8 cm (1004102)
  • 1× pânze nețesute 200 x 300 mm a câte 5 bucăți (1005007)
  • 2× măşti de protecţie pentru gură uz medical EN 14683-2019 IIR individuale (1005317)
  • 1× SÖHNGEN® Pore 5 m x 2,50 cm (1008111)
  • 1× set de leucoplasturi bandaj rapid 10 x 6 cm 12 bucăți (1008213)
  • 1× sortiment aluderm®-aluplast mici (1009152)
  • 4× șervețele umede pentru curățarea individuală a pielii intacte (1009308)
  • 2× pânză triunghiulară V SO RD (1010015)
  • 1× set mănuși cu câte 4 bucăți din vinil mari (1010073)
  • 1× compresă instant rece mică începând de la 200 cm² (1012042)
  • 1× foarfecă de prim ajutor pentru îmbrăcăminte 19 cm îndoită (2001008)
  • 1× instrucțiuni de prim ajutor SO măsuri de urgență la locul accidentului (8001005)

Notă:

Pansamentele sterile de la SÖHNGEN se pot folosi timp de 20 de ani de la data producţiei imprimată pe produs.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături