Combinezon de protecţie tip 5/6 Tyvek® 500HV M

Cod articol: 098312 M
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Tyvek®
Sex Unisex
Îmbrăcăminte conform DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
Culoarea portocaliu
Mărime unisex M
Standard EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471
Tip produs Combinezon de protecţie la substanţe chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 098312 M
EAN / GTIN 5450208013541
Număr producător D15452925

Descriere

Execuţie:

Tyvek® 500HV, Tip 5/6, model 125. Combinezon de protecţie cu vizibilitate ridicată. În portocaliu fosforescent, cu benzi gri-argintiu reflectorizante, pentru o bună vizibilitate ziua şi noaptea. Guler ridicat, şnururi la extremităţile mânecilor şi pantalonului şi şnur inserat în partea din spate. Clinuri care oferă libertate de mişcare. Materialul este permeabil la aer şi la vaporii de apă, dar în acelaşi timp rezistent la lichidele pe bază de apă şi la substanţele pulverizate. Oferă o protecţie foarte bună împotriva particulelor şi a fibrelor. Nu lasă deloc scame, iar pe partea interioară este antistatic.
Combinezon de protecţie (echipament de protecție personală categoria III)

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 20471, clasa 3