Combinezon de protecţie tip 4/5/6 Tyvek® 600 Plus, alb, Mărime unisex: S

Cod articol: 098304 S
Reducere
10,60 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
417 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Caracteristici: Recomandat pentru zona EX
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605, tip 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Tyvek®
Sex Unisex
Caracteristici Recomandat pentru zona EX
Îmbrăcăminte conform DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
Culoarea alb
Mărime unisex S
Standard EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605, tip 4
Tip produs Combinezon de protecţie la substanţe chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 098304 S
EAN / GTIN 5450208000510
Număr producător D13495782

Descriere

Execuţie:

Tyvek® 600 Plus tip 4/5/6, model CHA5a. Combină performanţa de tip 4 cu durabilitatea, protecţia şi confortul îmbrăcămintei Tyvek®. Cusături interioare şi lipite suprapus la cald pentru etanşare îmbunătăţită. Forma glugii se potriveşte ideal cu purtarea unei măşti de protecţie respiratorie. Adecvat pentru zonele cu pericol de explozie.
Combinezon de protecţie (echipament de protecție personală categoria III).

Standard:

  • EN 14126
  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 tip 4