Combinezon de protecţie tip 3/4/5/6 Tychem® 6000 F M

Cod articol: 098308 M
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605, tip 3; EN 14605, tip 4

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Tychem®
Sex Unisex
Îmbrăcăminte conform DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
Culoarea gri
Mărime unisex M
Standard EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605, tip 3; EN 14605, tip 4
Tip produs Combinezon de protecţie la substanţe chimice
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 098308 M
EAN / GTIN 5450208004730
Număr producător D13495156

Descriere

Execuţie:

Tychem® F, Tip 3/4/5/6, model CHA5. Protecţie amplă împotriva unui spectru larg de substanţe chimice şi biologice periculoase. Oferă 100% protecţie la particule şi lichide până la 5 bari. Buclă elastică pentru degetul mare la extremităţile mânecilor. Bandă de siguranţă lipită peste cusături, pentru protecţie şi rezistenţă. Fermoar cu dublu cursor, cu bandă autoadezivă, pentru o mai bună etanşeizare.
Combinezon de protecţie (echipament de protecție personală categoria III).

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 tip 3
  • EN 14605 tip 4
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
    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături