Combinezon de protecţie tip 3/4/5/6 Tychem® 6000 F L

Cod articol: 098308 L
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605, tip 3; EN 14605, tip 4

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Tychem®
Sex Unisex
Îmbrăcăminte conform DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
Culoarea gri
Mărime unisex L
Standard EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605, tip 3; EN 14605, tip 4
Tip produs Combinezon de protecţie la substanţe chimice
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 098308 L
EAN / GTIN 5450208004747
Număr producător D13395221

Descriere

Execuţie:

Tychem® F, Tip 3/4/5/6, model CHA5. Protecţie amplă împotriva unui spectru larg de substanţe chimice şi biologice periculoase. Oferă 100% protecţie la particule şi lichide până la 5 bari. Buclă elastică pentru degetul mare la extremităţile mânecilor. Bandă de siguranţă lipită peste cusături, pentru protecţie şi rezistenţă. Fermoar cu dublu cursor, cu bandă autoadezivă, pentru o mai bună etanşeizare.
Combinezon de protecţie (echipament de protecție personală categoria III).

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 tip 3
  • EN 14605 tip 4

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături