Combinezon de protecţie tip 5/6 Tyvek® 500 Xpert M

Cod articol: 098302 M
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
752 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Caracteristici: Recomandat pentru zona EX
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Tyvek®
Sex Unisex
Caracteristici Recomandat pentru zona EX
Îmbrăcăminte conform DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
Culoarea alb
Mărime unisex M
Standard EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126
Tip produs Combinezon de protecţie la substanţe chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 098302 M
EAN / GTIN 5450208011585
Număr producător D14663967

Descriere

Execuţie:

Tyvek® 500 Xpert tip 5/6, model CHF5. Protecţie extrem de eficientă împotriva particulelor şi a substanţelor chimice pe bază de apă. Design ergonomic, cusături plasate la exterior şi clin între coapse pentru o aşezare bună pe corp, confort ridicat la purtare şi libertate a mişcărilor. Fermoar Tyvek® mascat. Adecvat pentru zonele cu pericol de explozie.
Combinezon de protecţie (echipament de protecție personală categoria III)

Standard:

  • EN ISO 13982-1 Tip 5
  • EN 13034 Tip 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14126