Există o alternativă la acest produs

Dispozitiv de frânare Skysafe Pro Flex, Lungime: 1,8m

Cod articol: 098126 1,8
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Skysafe Pro Flex
Lungime 1,8 m
Greutate 1,3 kg
Carabină FS 90 ST
Deschiderea maximă a carabinei 50 mm
Tip produs Dispozitiv de frânare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 098126 1,8
Număr producător L-0568-1,8

Descriere

Execuţie:

Mijloace de legătură cu sistem nou de amortizare şi indicator de prăbuşire, pentru o plajă mare de greutate de la 50 până la 140 kg cu forţă redusă de impact. Rezistenţă finală de 22 kN înainte şi după căderea dinamică. Limitarea forţei de impact în cazul unei prăbuşiri la sub 6 kN. Recomandate pentru muchii.
Skysafe Pro Flex (toron I). Carabine din oţel cu o lăţime maximă de deschidere de 50 mm.

Standard:

EN 354; EN 355