Dispozitiv de frânare Skysafe Pro Flex Y Aluminiu 1,8 m

Cod articol: 098127 1,8
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Skysafe Pro Flex
    Greutate 1,83 kg
    Carabină FS 90 AL
    Tip produs Dispozitiv de frânare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 098127 1,8
    EAN / GTIN 4030281180654
    Număr producător L-0559-1,8

    Descriere

    Execuţie:

    Mijloace de legătură cu sistem nou de amortizare şi indicator de prăbuşire pentru o plajă mare de greutate de la 50 până la 140 kg cu forţă redusă de impact. Rezistenţă finală de 22 kN înainte şi după căderea dinamică. Limitarea forţei de impact în cazul unei prăbuşiri la sub 6 kN. Recomandat pentru muchii.
    Skysafe Pro Flex Y Aluminiu (Cordon Y). Pentru o asigurare permanentă împotriva prăbuşirii. Carabină din aluminiu cu deschidere maximă de 60 mm.

    Standard:

    EN 354; EN 355