Cască de protecţie Cross® Electric WHITE

Cod articol: 097804 WHITE
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
  • Proprietate cască: Izolaţie electrică

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MFA-Tech
Proprietate cască Izolaţie electrică
Culoarea WHITE
Referinţă 53 cm - 61 cm
Materialul căştii tip scoică PP
Greutate 395 g
Standard DIN EN 397; DIN EN 50365
Reglare pe lăţime Închidere rotativă
Tip produs Cască de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097804 WHITE
EAN / GTIN 4017765077914
Număr producător 9023102278

Descriere

Execuţie:

Cu formă dreaptă.
Cască de protecţie din plastic special, termoplastic de înaltă calitate (PP) cu protecţie eficientă împotriva electrocutării până la 1.000 V c.a. (sau 1500 V c.c.). Caracteristici de protecţie până la -20 °C. Cu închidere rotativă amplasată în adâncime pentru ajustarea perfectă a componentelor interioare la dimensiunea capului, recomandată şi pentru lucrări deasupra capului. Banda de protecţie pentru sudură din material inovator, cu inserţii de zinc protejează pielea, având efect vindecător.
  • Chingă în 6 puncte, reglabilă pe înălţime
  • Fără suport
  • Wellvitex® Z+ bandă de protecţie pentru sudură
  • Formă dreaptă
  • Cu cheie rotativă
  • Adaptor MFA premontat Cod 097831

Aplicaţie:

Furnizor de energie, uzine locale, companii de electricitate, companii feroviare, industria chimică, lucrări efectuate de electricieni.

Standard:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Adaptat pentru:

Vizieră transparentă pentru electricieni Cod 097838.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.