Vizieră transparentă pentru electricieni pentru Cross® Electric PC

Cod articol: 097838 PC
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Material pentru lentile Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material pentru lentile: Policarbonat
  • Protecţie UV: Standard

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanţa lentilelor Transparent
Marcarea lentilelor 2C-1,2 UHL 1 B8-1-0
Material pentru lentile Policarbonat
Protecţie UV Standard
Tip produs Vizieră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097838 PC
EAN / GTIN 4017765101909
Număr producător 9049108165

Descriere

Execuţie:

Protecţie facială pentru electricieni pentru cască de protecţie pentru electricieni Cross® Electric. Pentru lucrări în condiţii de tensiune electrică înaltă de până la 1000 V. Policarbonat transparent cu muchii rotunjite. Geamul are o grosime de 1,5 mm şi cântăreşte doar 270 g. Viziera dispune de un suport de cască şi poate fi montată cu ajutorul adaptorului Cod 097831 la căşti de protecţie pentru electricieni.

Standard:

EN 166; EN 170; GSET29:2011.

Adaptat pentru:

Cască de protecţie Cod 097804.