Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Mască medicinală de unică folosinţă, Tip: MM-BLUE

Cod articol: 097123 MM-BLUE

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut 50
Culoarea albastru
Tip produs Mască medicinală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097123 MM-BLUE
Număr producător 097123 MM-BLUE

Descriere

Execuţie:

Mască de faţă medicinală compusă din material geotextil în trei straturi: Stratul interior şi exterior din material geotextil, stratul median din material obţinut prin pulverizare de polimer topit. Masca nu conţine latex şi fibre de sticlă. În plus este etanşă la apă şi permite respiraţia. Mărime: 170×95 mm.
  • Bandă pentru nas încorporată, acoperită: Protecţie ridicată datorită adaptării optime la forma feţei.
  • Benzi elastice moi: Şnururi elastice rotunde pentru un confort ridicat la purtat precum şi la punerea şi scoaterea rapidă şi simplă a măştii.

Livrare:

50 bucăţi într-o cutie. Subambalat igienic în 5 pungi cu câte 10 bucăţi.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături