Mască medicinală de unică folosinţă T2RW

Cod articol: 097123 T2RW
Reducere
6,95 €
Setați prețul 50 buc. (0,09 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietatea măştii: poduri nazale flexibile
  • Conţinutul setului: 50

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietatea măştii poduri nazale flexibile
Conţinutul setului 50
Denumirea producătorului MASCĂ MEDICALĂ IIR ALBĂ
Clasă de protecţie Tip IIR
Clasa de protecţie Tip IIR
Conţinut 50
Culoarea alb
Tip produs Mască medicinală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097123 T2RW
EAN / GTIN 2050002053915

Descriere

Execuţie:

Mască de faţă medicinală compusă din material geotextil în trei straturi: Stratul interior şi exterior din material geotextil, stratul median din material obţinut prin pulverizare de polimer topit. Masca nu conţine latex şi fibre de sticlă. În plus este etanşă la apă şi permite respiraţia. Mărime: 170×95 mm.
  • Bandă pentru nas încorporată, acoperită: Protecţie ridicată datorită adaptării optime la forma feţei.
  • Benzi elastice moi: Şnururi elastice rotunde pentru un confort ridicat la purtat precum şi la punerea şi scoaterea rapidă şi simplă a măştii.
Eficienţa filtrului împotriva bacteriilor (BFE) ≥ 98%.

Standard:

EN14683:2019 tip IIR

Livrare:

50 bucăţi într-o cutie. Subambalat igienic în 5 pungi cu câte 10 bucăţi.